LEGRAND - Kellokytkin digitaalinen - Dig. kellokytkin 2 ulos Astro

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavien lukumäärä - 2
Syöttöjännite - 230...230 V
24 h ohjelma - kyllä
Asennustapa - DIN-kisko
Viikko-ohjelma - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245064126571
Sähkönumero
2638202
Toimittajan tuotenumero
LG-412657
Tukkuerä
1
Kanavien lukumäärä:
2
Syöttöjännite:
230...230 V
24 h ohjelma:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kisko
Viikko-ohjelma:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Käyttöjännitteen taajuus:
50...60 Hz
Varakäyntiaika vuosissa:
5
Tarkkuus per päivä:
0.1 s
Tekstiopastus näytössä:
kyllä
Ulkoisesti ohjelmoitava:
kyllä
Sisältää muistikortin:
ei
60 min. ohjelma:
ei
Vuosi-ohjelma:
kyllä
Loma-ohjelma:
kyllä
Impulssiohjelma:
ei
Jaksotusohjelma:
kyllä
Astro-ohjelma:
kyllä
Satunnaisohjelma:
kyllä
Käyttötuntilaskuri:
kyllä
Verkkosynkronointi:
kyllä
Kideohjattu:
kyllä
Radio-ohjattu:
ei
Radio-ohjattu (DCF77):
ei
GPS:
ei
Kosketintyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Muistipaikkojen lukumäärä:
56
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
kyllä
Käsikäyttöinen:
kyllä
Ulkoinen painike, tulo:
ei
Kytkennän esivalinta:
kyllä
Nimelliskytkentävirta 250 V AC:
16 A
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Leveys:
35.6 mm
Korkeus:
83 mm
Syvyys:
60 mm


