LEGRAND - Keskuksen lisätarvike - Din aukon peitelevy, 5 modulia

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Keskuksen lisätarvike - Din aukon peitelevy, 5 modulia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 87.5 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 5

  • Korkeus - 52 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060019617

Sähkönumero

3417894

Toimittajan tuotenumero

LG-001961

Tukkuerä

200

Materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Leveys:

87.5 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

5

Korkeus:

52 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

7046

Din aukon peitelevy, 5 modulia, eroteltavissa 1/2 moduuleihin,tummanharmaa