LEGRAND - Keskuksen lisätarvike - Kiinnityslevy Plexo3 12M kotel

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 150 mm
Leveys - 236 mm
Perforoitu - kyllä
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060019624
Sähkönumero
3417895
Toimittajan tuotenumero
LG-001962
Tukkuerä
40
Materiaali:
teräs
Korkeus:
150 mm
Leveys:
236 mm
Perforoitu:
kyllä
Pinnan suojaus:
sinkitty
Kiinnityslevy Plexo3 12M koteloille. Din-kisko voidaan korvata LINA25-levyllä, kun tarvitaan kiinnitys muille kuin moduulikomponenteille


