LEGRAND - Keskuksen lisätarvike - Läpivienti Plexo3 kotelolle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kaapelointijärjestelmän sovitin
Leveys - 42 mm
Korkeus - 47 mm
Syvyys - 42 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060019679
Sähkönumero
3417899
Toimittajan tuotenumero
LG-001967
Tukkuerä
10
Materiaali:
muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kaapelointijärjestelmän sovitin
Leveys:
42 mm
Korkeus:
47 mm
Syvyys:
42 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpivienti Plexo3 kotelolle. Kaapeliläpivienti pysty- tai vaakasuoranlisäosan tai kahden Plexo3 kotelon välillä. IP65


