LEGRAND - Keskuksen lisätarvike - Läpivientipakkaus 100x ISO20

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Keskuksen lisätarvike - Läpivientipakkaus 100x ISO20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 4...13 mm

  • Kierrekoko (metrinen) - 20

  • Kaapeliläpivienti - pyöreä

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Keskiöreikä - 15 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971093119

Sähkönumero

3417891

Toimittajan tuotenumero

LG-001956

Tukkuerä

10

Sopii kaapelihalkaisijoille:

4...13 mm

Kierrekoko (metrinen):

20

Kaapeliläpivienti:

pyöreä

Malli / Tyyppi:

suljettu

Keskiöreikä:

15 mm

Seinämän paksuus:

2.5...4 mm

Kokonaispituus:

15 mm

Kaapeleiden lukumäärä:

1...1

Holkkitiivisteen sisäosa:

kyllä

Halogeeniton:

ei

Väri:

harmaa

Vedonpoistin:

ei

Kutistustapa:

kyllä

Materiaali:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Kulmamalli:

ei

Vedenpitävä:

kyllä

Palonkestävä:

ei

Materiaalin laatu:

polypropeeni

Kaasunkestävä:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Käyttölämpötila:

-25...40 °C

Läpivientipakkaus 100x ISO20