LEGRAND - Keskuksen lisätarvike - Läpivientipakkaus 100x ISO25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kaapelihalkaisijoille - 9...18 mm
Kierrekoko (metrinen) - 25
Kaapeliläpivienti - pyöreä
Malli / Tyyppi - suljettu
Keskiöreikä - 15 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971093133
Sähkönumero
3417892
Toimittajan tuotenumero
LG-001957
Tukkuerä
10
Sopii kaapelihalkaisijoille:
9...18 mm
Kierrekoko (metrinen):
25
Kaapeliläpivienti:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
suljettu
Keskiöreikä:
15 mm
Seinämän paksuus:
2.5...4 mm
Kokonaispituus:
15 mm
Kaapeleiden lukumäärä:
1...1
Holkkitiivisteen sisäosa:
kyllä
Halogeeniton:
ei
Väri:
harmaa
Vedonpoistin:
ei
Kutistustapa:
kyllä
Materiaali:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Kulmamalli:
ei
Vedenpitävä:
kyllä
Palonkestävä:
ei
Materiaalin laatu:
polypropeeni
Kaasunkestävä:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Käyttölämpötila:
-25...40 °C


