LEGRAND - Keskuksen lisätarvike - Läpivientipakkaus Plexo3 kotel


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 25 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Malli / Tyyppi - suljettu
Materiaali - kumi
Sopii tiivistysvälille - 4...25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060019556
Sähkönumero
3417890
Toimittajan tuotenumero
LG-001955
Tukkuerä
8
Nimellishalkaisija:
25 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Malli / Tyyppi:
suljettu
Materiaali:
kumi
Sopii tiivistysvälille:
4...25 mm
Väri:
harmaa
Seinämän paksuus:
1.8...4.5 mm
Halogeeniton:
kyllä
Vedonpoistin:
ei
RAL-numero:
7046
Läpivientikumit Plexo3 kotelolle. Sisältää seuraavat läpiviennit: 2xØ32 mm, 5x Ø25 mm ja 10x Ø20 mm.