LEGRAND - Keskuksen lisätarvike - Liitinriman kiinnikkeet Plexo3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat
Leveys - 30 mm
Korkeus - 94 mm
Syvyys - 7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060019730
Sähkönumero
3470305
Toimittajan tuotenumero
LG-001973
Tukkuerä
20
Materiaali:
muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnitysosat/-sarjat
Leveys:
30 mm
Korkeus:
94 mm
Syvyys:
7 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Liitinriman kiinnikkeet 3- ja 4- rivisille Plexo3 koteloille


