LEGRAND - Keskuksen lisätarvike - Lisämoduli 12M Plexo3 kotelon

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060019198
Sähkönumero
3417888
Toimittajan tuotenumero
LG-001919
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
340 mm
Korkeus:
220 mm
Syvyys:
84 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Maadoitusliitinlohko:
ei
Upotusleveys:
336 mm
Upotussyvyys:
80 mm
Upotuskorkeus:
216 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
48.5 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
ei
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
ei
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
7046
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä


