LEGRAND - Keskuksen lisätarvike - Lisämoduli 2-riviselle Plexo3

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Keskuksen lisätarvike - Lisämoduli 2-riviselle Plexo3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Rivien lukumäärä - 3

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060019174

Sähkönumero

3417886

Toimittajan tuotenumero

LG-001917

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Rivien lukumäärä:

3

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Leveys:

137 mm

Korkeus:

432 mm

Syvyys:

123 mm

Kannen muoto:

aukolla

Suojuksen tyyppi:

kansi

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Maadoitusliitinlohko:

ei

Upotusleveys:

133 mm

Upotussyvyys:

119 mm

Upotuskorkeus:

428 mm

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

48.5 mm

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

ei

Lukitus/kiinnitys:

muu

DIN-kisko:

ei

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

7046

Signaalinläpäisevä ovi:

kyllä

Pystysuora lisämoduli 2-riviselle Plexo3 kotelolle