LEGRAND - Keskuksen lisätarvike - Peitelevypakkaus DIN-aukkoon


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Leveys - 86 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 5
Korkeus - 52 mm
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971538382
Sähkönumero
3318001
Toimittajan tuotenumero
LG-001660
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
86 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
5
Korkeus:
52 mm
RAL-numero:
9003
Peitelevypakkaus DIN-aukkoon, 5 modulia, väri valkoinen RAL9003