LEGRAND - Keskuksen lisätarvike - Saranat Plexo3 kotelolle

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Keskuksen lisätarvike - Saranat Plexo3 kotelolle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäsarana - kyllä

  • Ulkoinen sarana - ei

  • Avautumiskulma - 180 °

  • Säädettävä sarana - ei

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060019709

Sähkönumero

3470302

Toimittajan tuotenumero

LG-001970

Tukkuerä

20

Sisäsarana:

kyllä

Ulkoinen sarana:

ei

Avautumiskulma:

180 °

Säädettävä sarana:

ei

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Saranat Plexo3 kotelolle. Max. 180°. Sisältää 2kpl:tta.