LEGRAND - Keskuksen lisätarvike - Tyhjä etulevy Plexo3 18M kotel

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Keskuksen lisätarvike - Tyhjä etulevy Plexo3 18M kotel

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 335.5 mm

  • Korkeus - 148.5 mm

  • Soveltuu koteloleveydelle - 450 mm

  • Soveltuu kotelokorkeudelle - 822 mm

  • Laiterivien määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060019655

Sähkönumero

3417897

Toimittajan tuotenumero

LG-001965

Tukkuerä

10

Leveys:

335.5 mm

Korkeus:

148.5 mm

Soveltuu koteloleveydelle:

450 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

822 mm

Laiterivien määrä:

1

Materiaali:

muovi

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Tyhjä etulevy Plexo3 18M koteloille, harmaa