LEGRAND - Kontaktori - Kont. CT 230V 4NO 25A hilj.

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Kontaktori - Kont. CT 230V 4NO 25A hilj.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu toimintavirta - 25 A

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 4

  • Mitoitettu magnetointijännite - 195...253 V

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245064125611

Sähkönumero

3704006

Toimittajan tuotenumero

LG-412561

Tukkuerä

1

Mitoitettu toimintavirta:

25 A

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

4

Mitoitettu magnetointijännite:

195...253 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Mitoituskäyttöjännite:

400...400 V

Magnetointijännitteen tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

3000 W

Liukusäädin manuaalikäyttöön:

kyllä

Loistelamppukuorma maks.:

2100 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

2200 VA

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

2800 VA

Upotussyvyys:

44 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP2X

Kontaktori CX3, 230V, 4NO, 25A, hiljainen