LEGRAND - Kontaktori - Kontaktori 230V 25A 4NO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu toimintavirta - 25 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 4
Mitoitettu magnetointijännite - 195...253 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971697188
Sähkönumero
3704003
Toimittajan tuotenumero
LG-412535
Tukkuerä
1
Mitoitettu toimintavirta:
25 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
4
Mitoitettu magnetointijännite:
195...253 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Mitoituskäyttöjännite:
400...400 V
Magnetointijännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
3000 W
Liukusäädin manuaalikäyttöön:
kyllä
Loistelamppukuorma maks.:
2100 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
2200 VA
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
1000 VA
Upotussyvyys:
44 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP2X


