LEGRAND - Kontaktori - Kontaktori 230V, NC+NO, 16A

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Kontaktori - Kontaktori 230V, NC+NO, 16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu toimintavirta - 16 A

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitettu magnetointijännite - 195...253 V

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245064125215

Sähkönumero

3704002

Toimittajan tuotenumero

LG-412521

Tukkuerä

1

Mitoitettu toimintavirta:

16 A

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitettu magnetointijännite:

195...253 V

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Mitoituskäyttöjännite:

250...250 V

Magnetointijännitteen tyyppi:

AC

Maksimi hehkulamppukuorma:

2000 W

Liukusäädin manuaalikäyttöön:

kyllä

Loistelamppukuorma maks.:

1300 VA

Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:

1400 VA

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:

600 VA

Upotussyvyys:

44 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP2X

Kontaktori CX3 ilman kahvaa, 230V, 2-napainen, 16A, yhdella avautuvallaja yhdellä sulkeutuvalla koskettimella