LEGRAND - Kulmakappale - DLPLUS SISÄ/ULKOK. 32X12,5 PVC

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Kulmakappale - DLPLUS SISÄ/ULKOK. 32X12,5 PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 12.5 mm

  • Leveys - 32 mm

  • Kulma - 60...120 °

  • Väri - musta

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414972278492

Sähkönumero

1473381

Toimittajan tuotenumero

LG-601028

Tukkuerä

1

Korkeus:

12.5 mm

Leveys:

32 mm

Kulma:

60...120 °

Väri:

musta

Halogeeniton:

kyllä

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Iskunkestävyysluokka:

muu

RAL-numero:

9017

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

15...60 °C

Säädettävä sisä- tai ulkokulma 32x12,5 mm DLPlus-asennuskanavalle, musta.