LEGRAND - Lattiarasia - 2x4-mod IP30/40 IK07 3kN MALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - uppoasennus
Muoto - suorakulmainen
Väri - alumiini
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0
HDMI-liittimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060540135
Sähkönumero
1473011
Toimittajan tuotenumero
LG-054013
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
uppoasennus
Muoto:
suorakulmainen
Väri:
alumiini
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
HDMI-liittimien määrä:
0
Taittuva:
kyllä
Laajennettavissa:
ei
Materiaali:
alumiini
Upotussyvyys:
57 mm
Pituus:
275 mm
Leveys:
120 mm
Korkeus:
5 mm
CAT 6 -liittimien määrä:
0
Halkaisija:
0 mm
Audioliittimien määrä:
0
CAT 5E -liittimien määrä:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
D-Sub 15-pin -liittimien määrä:
0


