LEGRAND - Lattiarasia - IP66/40 IK09 10kN Zamak

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - pyöreä
Upotushalkaisija - 152 mm
Ulkohalkaisija - 170 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414970341341
Sähkönumero
1473058
Toimittajan tuotenumero
LG-088061
Tukkuerä
1
Kannen muoto:
pyöreä
Upotushalkaisija:
152 mm
Ulkohalkaisija:
170 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Väri:
muu
Minimi asennussyvyys:
65 mm
Laitekoteloiden määrä:
1
Läpivientien lukumäärä:
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Kaapeliaukko kannessa:
ei
Pintamateriaali:
muu
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Mattoaukolla:
ei
Kotelon pintakäsittely:
kromattu
Suojakehys lattiapäällysteelle:
kyllä
Kannen suojakäsittely:
muu
Lattiapäällysteen syvyys:
0 mm
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
kyllä
Kannen pintakäsittely:
muu
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
kyllä
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
0
Soveltuu lattiakanavaan:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Soveltuu tietokonesalin lattiaan:
kyllä
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
kyllä
Lukittava kansi:
kyllä




