LEGRAND - Moduulikotelo pinta PS - Plexo3 kotelo 18M, PE+N liitti

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Moduulikotelo pinta PS - Plexo3 kotelo 18M, PE+N liitti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Rivien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 18

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245066019857

Sähkönumero

3417810

Toimittajan tuotenumero

LG-601985

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Rivien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

18

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Leveys:

448 mm

Korkeus:

282 mm

Syvyys:

141 mm

Kannen muoto:

suljettu

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Maadoitusliitinlohko:

kyllä

Upotusleveys:

444 mm

Upotussyvyys:

137 mm

Upotuskorkeus:

278 mm

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

48.5 mm

Asennuslevyllä:

ei

Nollajohtoliitinlohko:

kyllä

Lukitus/kiinnitys:

muu

DIN-kisko:

kyllä

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

7046

Signaalinläpäisevä ovi:

kyllä

Plexo3 kotelo 18 mod, PE+N liittimet, 1x18M