LEGRAND - Moduulikotelo pinta PS - Plexo3 kotelo 36M, PE+N liitti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Rivien lukumäärä - 3
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245066019833
Sähkönumero
3417809
Toimittajan tuotenumero
LG-601983
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Rivien lukumäärä:
3
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Leveys:
340 mm
Korkeus:
622 mm
Syvyys:
161 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Maadoitusliitinlohko:
kyllä
Upotusleveys:
336 mm
Upotussyvyys:
157 mm
Upotuskorkeus:
618 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
48.5 mm
Asennuslevyllä:
ei
Nollajohtoliitinlohko:
kyllä
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
7046
Signaalinläpäisevä ovi:
kyllä


