LEGRAND - Pääkytkin - Pääkytkin 3-nap. 63A

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Pääkytkin - Pääkytkin 3-nap. 63A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

  • Leveys - 53.1 mm

  • Korkeus - 88.9 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245064064675

Sähkönumero

3616003

Toimittajan tuotenumero

LG-406467

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Leveys:

53.1 mm

Korkeus:

88.9 mm

Syvyys:

76.4 mm

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

ei

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

400 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

4500 kA

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Sopii väliasennukseen:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Pääkytkin, 400V, 3-napainen, 63A, käytetään Ensto keskuksissa.