LEGRAND - Päätykappale - 130X50mm ABS MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 130 mm
Syvyys - 50 mm
Väri - musta
Kiinnitystapa - ruuvattava
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060757571
Sähkönumero
1473717
Toimittajan tuotenumero
LG-075757
Tukkuerä
25
Leveys:
130 mm
Syvyys:
50 mm
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
symmetrinen
Soveltuu:
vasen/oikea
Nivelkansi:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero:
9017
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suojakalvolla:
ei
Päätykappale 130x50 mm mustalle johtokanavalle.


