LEGRAND - Peitelevy - 100X50mm ABS VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinä-/johtokanavan leveys - 100 mm
Seinäkanavan syvyys - 50 mm
Malli / Tyyppi - kanavaliitoksen kattaminen
Muoto - symmetrinen
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245066380360
Sähkönumero
1473705
Toimittajan tuotenumero
LG-638036
Tukkuerä
120
Seinä-/johtokanavan leveys:
100 mm
Seinäkanavan syvyys:
50 mm
Malli / Tyyppi:
kanavaliitoksen kattaminen
Muoto:
symmetrinen
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
itseliimautuva
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
ABS
Antibakteerinen käsittely:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Iskunkestävyysluokka:
IK07
RAL-numero:
9003
Käyttölämpötila:
-5...60 °C