LEGRAND - Peitelevy - 85X50mm ABS VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinä-/johtokanavan leveys - 85 mm
Seinäkanavan syvyys - 50 mm
Malli / Tyyppi - kanavaliitoksen kattaminen
Muoto - symmetrinen
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245066380261
Sähkönumero
1473391
Toimittajan tuotenumero
LG-638026
Tukkuerä
50
Seinä-/johtokanavan leveys:
85 mm
Seinäkanavan syvyys:
50 mm
Malli / Tyyppi:
kanavaliitoksen kattaminen
Muoto:
symmetrinen
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
itseliimautuva
Kannen leveys:
45 mm
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
ABS
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön


