LEGRAND - Peitelevy - DLP-S PEITEL. 15X10 PVC VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinä-/johtokanavan leveys - 15 mm
Seinäkanavan syvyys - 10 mm
Malli / Tyyppi - kanavaliitoksen kattaminen
Muoto - symmetrinen
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245066381060
Sähkönumero
1473306
Toimittajan tuotenumero
LG-638106
Tukkuerä
1
Seinä-/johtokanavan leveys:
15 mm
Seinäkanavan syvyys:
10 mm
Malli / Tyyppi:
kanavaliitoksen kattaminen
Muoto:
symmetrinen
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
ABS
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön