LEGRAND - Peitelevy - DLP-S PEITEL. 20X12 PVC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinä-/johtokanavan leveys - 20 mm
Seinäkanavan syvyys - 12 mm
Malli / Tyyppi - kanavaliitoksen kattaminen
Muoto - symmetrinen
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245066381268
Sähkönumero
1473322
Toimittajan tuotenumero
LG-638126
Tukkuerä
1
Seinä-/johtokanavan leveys:
20 mm
Seinäkanavan syvyys:
12 mm
Malli / Tyyppi:
kanavaliitoksen kattaminen
Muoto:
symmetrinen
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
ABS
Antibakteerinen käsittely:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Iskunkestävyysluokka:
muu
Käyttölämpötila:
15...60 °C


