LEGRAND - Pistorasiapaneeli Incara - 12M 3S USB A+C 15W 3-RJ45 HDMI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - uppoasennus
Muoto - suorakulmainen
Väri - muu
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3
HDMI-liittimien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3414971974609
Sähkönumero
1473546
Toimittajan tuotenumero
LG-654857
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
uppoasennus
Muoto:
suorakulmainen
Väri:
muu
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
3
HDMI-liittimien määrä:
1
Taittuva:
ei
Laajennettavissa:
ei
Materiaali:
muu
Upotussyvyys:
95 mm
Pituus:
393 mm
Leveys:
170.5 mm
Korkeus:
2.5 mm
CAT 6 -liittimien määrä:
3
Audioliittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
USB-tehonlähteellä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
CAT 5E -liittimien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
D-Sub 15-pin -liittimien määrä:
0
CAT 6A -liittimien määrä:
0
Tyhjien moduulipaikkojen määrä:
0
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
0
Nimellisjännite:
250 V
Antibakteerinen käsittely:
ei
Käyttölämpötila:
-5...35 °C
Kiiltoaste:
muu
Pistorasioiden lukumäärä Italialainen standardi tyyppi P40 L/F:
0
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Päätesuodin:
ei
Incara Flip-up on oikea ratkaisu vaativiin kokoustiloihin sekä toimistoihin. Avausmekanismia on helppo käyttää, kansi liukuu rungon sisälle samalla kun liitännät nousevat esiin. Hienosti viimeistelty kansi voidaan sulkea käytön aikana, jolloin vain kaapelit jäävät näkyviin. Monipuoliset liitännät ovat käytettävissä pöydän molemmin puolin, mikä tekee tuotteesta ihanteellisen vaihtoehdon neuvottelutiloihin. Incara Flip-up on saatavilla kahdella eri pituudella, joko 8 tai 12 moduulin mittaisena.


