LEGRAND - Pistorasiapaneeli Incara - 1S USB A+C 15W RJ45 ALU SK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - uppoasennus
Muoto - pyöreä
Väri - muu
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1
HDMI-liittimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3414971971523
Sähkönumero
1473436
Toimittajan tuotenumero
LG-654713
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
uppoasennus
Muoto:
pyöreä
Väri:
muu
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
1
HDMI-liittimien määrä:
0
Taittuva:
ei
Laajennettavissa:
ei
Materiaali:
muovi
Upotussyvyys:
109 mm
Pituus:
114 mm
Leveys:
105 mm
Korkeus:
116 mm
CAT 6 -liittimien määrä:
1
Audioliittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
USB-tehonlähteellä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
CAT 5E -liittimien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
D-Sub 15-pin -liittimien määrä:
0
CAT 6A -liittimien määrä:
0
Tyhjien moduulipaikkojen määrä:
0
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
0
Nimellisjännite:
250 V
Antibakteerinen käsittely:
ei
Käyttölämpötila:
-5...35 °C
Kiiltoaste:
muu
Pistorasioiden lukumäärä Italialainen standardi tyyppi P40 L/F:
0
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Päätesuodin:
ei
Incara Disq 80 yhdistää mobiilikäyttäjille olennaiset toiminnot yhteen paikkaan. USB A+C -pistoke 15 W latausteholla sekä RJ45 Cat 6 UTP-verkkoliitäntä tai kaapeliläpivientiaukko. Asennetaan huonekaluissa yleisimmin käytettävään Ø80 mm:n aukotukseen. Ainutlaatuinen patentoitu Legrand-sukopistorasiamekanismi säilyttää pinnan tasaisena kun se ei ole käytössä. Tasainen pinta helpottaa puhtaanapitoa ja näyttää hyvältä. Saatavilla suko- tai Wieland-pistoliitinjohdolla.