LEGRAND - Pistorasiapaneeli Incara - 2S USB C+C 15W 2m MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Muoto - suorakulmainen
Väri - musta
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2
HDMI-liittimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3414972581288
Sähkönumero
1473425
Toimittajan tuotenumero
LG-655132BK
Tukkuerä
8
Malli / Tyyppi:
muu
Muoto:
suorakulmainen
Väri:
musta
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
2
HDMI-liittimien määrä:
0
Taittuva:
ei
Laajennettavissa:
ei
Materiaali:
alumiini
Pituus:
190.8 mm
Leveys:
79.4 mm
Korkeus:
85.6 mm
CAT 6 -liittimien määrä:
0
Audioliittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
USB-tehonlähteellä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
CAT 5E -liittimien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
D-Sub 15-pin -liittimien määrä:
0
CAT 6A -liittimien määrä:
0
Tyhjien moduulipaikkojen määrä:
0
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
0
Nimellisjännite:
230 V
Antibakteerinen käsittely:
ei
Käyttölämpötila:
-5...35 °C
Kiiltoaste:
matta
Pistorasioiden lukumäärä Italialainen standardi tyyppi P40 L/F:
0
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Päätesuodin:
ei