LEGRAND - Pistorasiapaneeli Incara - POPUP 4M runko MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - uppoasennus
Muoto - suorakulmainen
Väri - musta
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0
HDMI-liittimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3414971971974
Sähkönumero
1473513
Toimittajan tuotenumero
LG-654802
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
uppoasennus
Muoto:
suorakulmainen
Väri:
musta
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
HDMI-liittimien määrä:
0
Taittuva:
kyllä
Laajennettavissa:
ei
Materiaali:
alumiini
Upotussyvyys:
74.5 mm
Pituus:
145.6 mm
Leveys:
123.5 mm
Korkeus:
5.2 mm
CAT 6 -liittimien määrä:
0
Audioliittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
USB-tehonlähteellä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
CAT 5E -liittimien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
D-Sub 15-pin -liittimien määrä:
0
CAT 6A -liittimien määrä:
0
Tyhjien moduulipaikkojen määrä:
4
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
0
Nimellisjännite:
250 V
Antibakteerinen käsittely:
ei
Käyttölämpötila:
-10...70 °C
Kiiltoaste:
matta
Pistorasioiden lukumäärä Italialainen standardi tyyppi P40 L/F:
0
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Päätesuodin:
ei
Incara Pop-up kätkee viimeistellyn kannen alle työ- tai neuvottelupöydän tärkeimmät liitännät. Valmiiden mallien lisäksi voit kalustaa myös oman version laajasta Mosaic-asennuskalustevalikoimasta. Ohut kansi sulautuu huomaamattomasti huonekaluihin. Mekanismi vie vähän tilaa, joten sen voi sijoittaa vetolaatikon yläpuolelle. Runkovaihtoehdot, 4, 2x4 sekä 8 moduulia, joko valmiiksi kalustettuna tai kalustamattomana versiona. Myös IP44-kannella (suljettuna) tai langattomalla latausalustalla.