LEGRAND - Pistorasiapaneeli Incara - TOWER120 4S 2-USB A+C 15 W MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - uppoasennus
Muoto - pyöreä
Väri - musta
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 4
HDMI-liittimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3414971972773
Sähkönumero
1412802
Toimittajan tuotenumero
LG-654982
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
uppoasennus
Muoto:
pyöreä
Väri:
musta
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
4
HDMI-liittimien määrä:
0
Taittuva:
kyllä
Laajennettavissa:
kyllä
Materiaali:
muovi
Upotussyvyys:
181.7 mm
Pituus:
181.7 mm
CAT 6 -liittimien määrä:
0
Halkaisija:
145 mm
Audioliittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
USB-tehonlähteellä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
CAT 5E -liittimien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
D-Sub 15-pin -liittimien määrä:
0
CAT 6A -liittimien määrä:
0
Tyhjien moduulipaikkojen määrä:
0
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
0
Nimellisjännite:
250 V
Antibakteerinen käsittely:
ei
Käyttölämpötila:
-5...35 °C
Kiiltoaste:
matta
Pistorasioiden lukumäärä Italialainen standardi tyyppi P40 L/F:
0
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Päätesuodin:
ei
Tower 120 on tyylikäs ja ergonominen vaihtoehto kun tarvitaan useita käyttösuuntia. Yllättävän vähän tilaa vievä valmis sähköistysratkaisu, jossa pistorasiat ja USB-latauspistokkeet on sijoitettu neljään eri suuntaan. Erityisesti pyöreisiin pöytiin soveltuva yksikkö kääntyy tarpeen mukaan ja sisältää automaattisen avausmekanismin. Saatavilla myös Qi-yhteensopivan latausalustan sisältävänä mallina.


