LEGRAND - Sisäkulma - 130X50mm ABS VAL

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Sisäkulma - 130X50mm ABS VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 130 mm

  • Syvyys - 50 mm

  • Muoto - symmetrinen

  • Kulma - 80...120 °

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 8 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245066380414

Sähkönumero

1473707

Toimittajan tuotenumero

LG-638041

Tukkuerä

1

Leveys:

130 mm

Syvyys:

50 mm

Muoto:

symmetrinen

Kulma:

80...120 °

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kansien lukumäärä:

0

Materiaali:

muovi

Kannen leveys 1:

0 mm

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Kannen leveys 2:

0 mm

Kannen leveys 3:

0 mm

Materiaalin laatu:

muu

Peitelevyjen kiinnitystapa:

kiristettävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

9003

Suojakalvolla:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Kaapelipidikkeillä:

ei

Säädettävä sisäkulma 130x50 mm johtokanavalle.