LEGRAND - Sisäkulma - DLP HF 60X40 VAL PC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 60 mm
Kulma - 85...95 °
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245066373119
Sähkönumero
1473285
Toimittajan tuotenumero
LG-637311
Tukkuerä
1
Korkeus:
40 mm
Leveys:
60 mm
Kulma:
85...95 °
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
15...60 °C


