LEGRAND - Sisäkulma - DLP-S SISÄK. 40X16 PVC VAL

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Sisäkulma - DLP-S SISÄK. 40X16 PVC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 16 mm

  • Leveys - 40 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245066381510

Sähkönumero

1473341

Toimittajan tuotenumero

LG-638151

Tukkuerä

1

Korkeus:

16 mm

Leveys:

40 mm

Kulma:

90...90 °

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Iskunkestävyysluokka:

muu

RAL-numero:

9003

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

15...60 °C

Sisäkulma DLP-S pienkanavaan 40x16mm