LEGRAND - T-kappale - 85X50mm ABS VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 85 mm
Syvyys - 50 mm
Väri - valkoinen
Kansien lukumäärä - 0
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245066380247
Sähkönumero
1473389
Toimittajan tuotenumero
LG-638024
Tukkuerä
50
Leveys:
85 mm
Syvyys:
50 mm
Väri:
valkoinen
Kansien lukumäärä:
0
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
pohja ja kansi
Symmetrinen:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suojakalvolla:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kaapelipidikkeillä:
ei


