LEGRAND - T-kappale - DLP-S T-KAPP. 32X16 PVC VAL

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - T-kappale - DLP-S T-KAPP. 32X16 PVC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 16 mm

  • Leveys - 32 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245066381442

Sähkönumero

1473336

Toimittajan tuotenumero

LG-638144

Tukkuerä

1

Korkeus:

16 mm

Leveys:

32 mm

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

valkoinen

Lähdön leveys:

32 mm

Lähtökorkeus:

16 mm

Malli / Tyyppi:

pohja ja kansi

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Kiinnitystapa:

napsautettava

Iskunkestävyysluokka:

muu

Suojakalvolla:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Käyttölämpötila:

15...60 °C

T-kappale DLP-S pienkanavaan 32x16mm