LEGRAND - Tasokulma - 100X50mm ABS VAL

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Tasokulma - 100X50mm ABS VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Syvyys - 50 mm

  • Kansien lukumäärä - 0

  • Väri - valkoinen

  • Suunta - nouseva/laskeva

Pakkaus ja ehdot

  • 16 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414970446510

Sähkönumero

1473703

Toimittajan tuotenumero

LG-638019

Tukkuerä

1

Leveys:

100 mm

Syvyys:

50 mm

Kansien lukumäärä:

0

Väri:

valkoinen

Suunta:

nouseva/laskeva

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Symmetrinen:

kyllä

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Kulma:

90...90 °

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Peitelevyjen kiinnitystapa:

kiristettävä

RAL-numero:

9003

Iskunkestävyysluokka:

muu

Suojakalvolla:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Tasokulma 100x50 mm johtokanavalle.