LEGRAND - Tasokulma - DLPLUS 75X20 VAL PVC

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Tasokulma - DLPLUS 75X20 VAL PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 20 mm

  • Leveys - 75 mm

  • Kulma - 85...95 °

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060303037

Sähkönumero

1473227

Toimittajan tuotenumero

LG-030303

Tukkuerä

1

Korkeus:

20 mm

Leveys:

75 mm

Kulma:

85...95 °

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9003

Kotelointiluokka (IP):

muu

Iskunkestävyysluokka:

muu

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

15...60 °C

Säädettävä tasokulma 75x20 mm DLPlus-johtolistaan.