LEGRAND - Ulkokulma - 100X50mm ABS VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Syvyys - 50 mm
Kansien lukumäärä - 0
Väri - valkoinen
Malli / Tyyppi - valettu huppu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245066380322
Sähkönumero
1473701
Toimittajan tuotenumero
LG-638032
Tukkuerä
1
Leveys:
100 mm
Syvyys:
50 mm
Kansien lukumäärä:
0
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Kulma:
60...120 °
Symmetrinen:
kyllä
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
ABS
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Peitelevyjen kiinnitystapa:
kiristettävä
RAL-numero:
9003
Suojakalvolla:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Käyttölämpötila:
15...60 °C