LEGRAND - Ulkokulma - DLP-S ULKOK. 50X20 PVC VAL

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Ulkokulma - DLP-S ULKOK. 50X20 PVC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 20 mm

  • Leveys - 50 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245066381626

Sähkönumero

1473350

Toimittajan tuotenumero

LG-638162

Tukkuerä

1

Korkeus:

20 mm

Leveys:

50 mm

Kulma:

90...90 °

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

pohja ja kansi

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Suojakalvolla:

ei

RAL-numero:

9003

Kotelointiluokka (IP):

muu

Iskunkestävyysluokka:

muu

Käyttölämpötila:

15...60 °C

Ulkokulma DLP-S pienkanavaan 50x20mm