LEGRAND - Ulkokulma - DLPLUS 60x20/75/20 VAL PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 20 mm
Leveys - 60 mm
Kulma - 60...120 °
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060302924
Sähkönumero
1473222
Toimittajan tuotenumero
LG-030292
Tukkuerä
1
Korkeus:
20 mm
Leveys:
60 mm
Kulma:
60...120 °
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Suojakalvolla:
ei
RAL-numero:
9003
Kotelointiluokka (IP):
muu
Iskunkestävyysluokka:
muu
Käyttölämpötila:
15...60 °C


