LEGRAND - UPS line-interactive - KEOR SPE rack 2U 1KVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 1000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 3 min
Syöttöjännite - 175...288 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414972083430
Sähkönumero
8415074
Toimittajan tuotenumero
LG-311067
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
1000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
3 min
Syöttöjännite:
175...288 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Korkeus:
88 mm
Lähtöjännite:
208...240 V
Leveys:
440 mm
Syvyys:
440 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Efektiivinen lähtöteho:
800 W
UPS-teknologia:
Line-interactive
Lähtöjen C13 lukumäärä:
8
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
C14
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
ei
Paino:
16.8 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
3 %
Antotehokerroin:
0.8
Kokonaistehokkuus:
82 %
Teho eco-toiminnolla:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
47...63 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz


