LEGRAND - UPS line-interactive - KEOR SPE tower 750VA

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND - UPS line-interactive - KEOR SPE tower 750VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 750 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 3 min

  • Syöttöjännite - 175...288 V

  • SNMP - kyllä

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414972083522

Sähkönumero

8415067

Toimittajan tuotenumero

LG-311060

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

750 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

3 min

Syöttöjännite:

175...288 V

SNMP:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Korkeus:

238 mm

Lähtöjännite:

208...240 V

Leveys:

170 mm

Syvyys:

325 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

600 W

UPS-teknologia:

Line-interactive

Lähtöjen C13 lukumäärä:

6

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

C14

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

ei

Paino:

14 kg

Verkkohallinta:

kyllä

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

3 %

Antotehokerroin:

0.8

Kokonaistehokkuus:

85 %

Teho eco-toiminnolla:

98 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

kyllä

Automaattinen sammutus -toiminto:

kyllä

Ensiötaajuus:

47...63 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...60 Hz

Legrand Keor SPE Tower 750 VA – Line-Interactive UPS tornimalli