LEGRAND - UPS line-interactive - UPS KEOR MULTIPLUG 600 GR

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND - UPS line-interactive - UPS KEOR MULTIPLUG 600 GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 600 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 0 min

  • Syöttöjännite - 170...280 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971227248

Sähkönumero

8415017

Toimittajan tuotenumero

LG-310081

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

600 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

0 min

Syöttöjännite:

170...280 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

6

Korkeus:

89.5 mm

Lähtöjännite:

207...253 V

Leveys:

190 mm

Syvyys:

296 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

360 W

UPS-teknologia:

Line-interactive

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

5 kg

Verkkohallinta:

ei

Antotehokerroin:

0.6

Kokonaistehokkuus:

96 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei

Ensiötaajuus:

45...65 Hz

Toisiotaajuus:

49...61 Hz