LEGRAND - UPS line-interactive - UPS KEOR SP 2000 IEC

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND - UPS line-interactive - UPS KEOR SP 2000 IEC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 2000 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 1 min

  • Syöttöjännite - 170...280 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971232099

Sähkönumero

8415027

Toimittajan tuotenumero

LG-310192

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

2000 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

1 min

Syöttöjännite:

170...280 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Korkeus:

173 mm

Lähtöjännite:

207...253 V

Leveys:

148 mm

Syvyys:

380 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Efektiivinen lähtöteho:

1200 W

UPS-teknologia:

Line-interactive

Lähtöjen C13 lukumäärä:

6

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

C14

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

kyllä

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

11.8 kg

Verkkohallinta:

ei

Antotehokerroin:

0.6

Kokonaistehokkuus:

97 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei

Ensiötaajuus:

45...65 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

49...61 Hz

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0