LEGRAND - UPS-lisäakku - BATTERY CABINET KEOR S 2X6X12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - paristo/akku
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 275 mm
Korkeus - 716 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245063107410
Sähkönumero
8415096
Toimittajan tuotenumero
LG-310741
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
paristo/akku
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
275 mm
Korkeus:
716 mm
Syvyys:
776 mm
Keor S -akkukaappi, sisältää akut.


