LEGRAND - UPS-lisäakku - BATTERY CABINET KEOR S 3X6X12

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND - UPS-lisäakku - BATTERY CABINET KEOR S 3X6X12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - paristo/akku

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Leveys - 275 mm

  • Korkeus - 716 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245063107427

Sähkönumero

8415097

Toimittajan tuotenumero

LG-310742

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

paristo/akku

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Leveys:

275 mm

Korkeus:

716 mm

Syvyys:

776 mm

Keor S -akkukaappi, sisältää akut.