LEGRAND - UPS-lisäakku - EBC DK PLUS 10KVA NO BAT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - paristo/akku
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 440 mm
Korkeus - 132 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414970827104
Sähkönumero
8415116
Toimittajan tuotenumero
LG-310669
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
paristo/akku
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
440 mm
Korkeus:
132 mm
Syvyys:
680 mm
Daker DK Plus 10 kVA ulkoinen akkukaappi 19" räkkiin


