LEGRAND - UPS-lisäakku - EBC DK PLUS 1KVA

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
LEGRAND - UPS-lisäakku - EBC DK PLUS 1KVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - paristo/akku

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Leveys - 440 mm

  • Korkeus - 176 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414970827012

Sähkönumero

8415107

Toimittajan tuotenumero

LG-310660

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

paristo/akku

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Leveys:

440 mm

Korkeus:

176 mm

Syvyys:

425 mm

Daker DK Plus 1 kVA -akkukaappi 19" räkkiin